ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 手作りシート・ステッカー
ヒサゴの アルバム製本キット
チケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
59703147
品番
CJ151
参考基準価格(税別)
¥4,040
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
面付
5面
紙質
マット紙
ラベルサイズ(mm)
210×56(半券60×56)
坪量(g/m
2
)
157
片数
500片
ラベル厚(mm)
0.17
アズワン品番
64-8846-65
入数
100シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェットプリンタ(染料・顔料)
ラベル形状
チケット