チケット

(1件のレビュー)
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) マリン 注文コード59703174 品番OP1216
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

デザイン入りのチケットフォームなら、簡単にきれいなチケットを作ることができます。
発表会や展示会、パーティーなどのイベントのチケットも、オリジナルデザインで簡単・きれいに作成できます。

マリン 面付5面 紙質素材紙 ラベルサイズ(mm)210×59.4(半券60×59.4) 坪量(g/m2)81 片数250片 ラベル厚(mm)0.1 アズワン品番64-8850-22 入数50シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ ラベル形状チケット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59703165
2016-02-10
用途:
イベントの領収書&座席券

高級感があり手作りとは思えない見栄えでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする