ヒサゴ
ヒサゴの 典礼用品
ヒサゴの 賞状用紙/賞状筒
賞状枠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
サイズ
A4
タイプ
タテ
注文コード
59703192
品番
CJ171S
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・タイプ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
文字を印刷するだけで、本格的な賞状を作ることができます。
タイプ
タテ
厚さ(mm)
0.17
サイズ
A4
紙質
上質紙
坪量(g/m
2
)
157
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)・レーザ・コピー・熱転写
素材
上質紙