マルチプリンタ帳票

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) サイズA4タテ サイズ(mm)210×297 注文コード59703436 品番BP2014
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はサイズ・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る
タイプカラー 面付4面 厚さ(mm)0.09 サイズA4タテ 入数(枚)100 白色度(%)80 紙質上質紙 紙厚(mm)約0.09 サイズ(mm)210×297 アズワン品番64-8845-75 素材上質紙 ミシン目切り離し後のサイズ(mm)105×148.5 適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど ミシン目あり

商品説明動画

使って納得!! 便利機能で効率UP!! ヒサゴの「マルチプリンタ帳票」

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59703664
2021-02-19
用途:
領収書作成

テンプレートをダウンロードして枠内に入力しますが、枠内には収まらないので保護を解除して、普通に入力できました。今まで手書きの領収書をきっていた為、比べるととてもきれいな仕上がりで、変えて良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
59703664
2021-04-29
用途:
お店の領収書発行
西川仏具店 様 (卸売・小売業)

地紋があるので見栄えもいいし、テンプレートがあるのでお店用に作り易かった。

対象商品:
59703533
2021-03-19
用途:
領収書用紙として

色褪せや黄ばみがある物が届きました。交換依頼中です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする