BP2015Z マルチプリンタ帳票 ヒサゴ 59703454

マルチプリンタ帳票

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(1200枚)サイズA4タテ注文コード59703454品番BP2015Z
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
タイプカラー面付4面厚さ(mm)0.09サイズA4タテ入数(枚)1200穴数8穴白色度(%)80紙質上質紙紙厚(mm)約0.09穴間隔(mm)80サイズ(mm)210×297アズワン品番64-8845-76素材上質紙ミシン目切り離し後のサイズ(mm)105×148.5適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなどミシン目あり

商品説明動画

使って納得!! 便利機能で効率UP!! ヒサゴの「マルチプリンタ帳票」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59703664
2021-02-19
用途: 領収書作成

テンプレートをダウンロードして枠内に入力しますが、枠内には収まらないので保護を解除して、普通に入力できました。今まで手書きの領収書をきっていた為、比べるととてもきれいな仕上がりで、変えて良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 59703664
2021-04-29
用途: お店の領収書発行
西川仏具店卸売・小売業

地紋があるので見栄えもいいし、テンプレートがあるのでお店用に作り易かった。

対象商品 : 59703533
2021-03-19
用途: 領収書用紙として

色褪せや黄ばみがある物が届きました。交換依頼中です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする