自動かん水タイマー(乾電池式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59703498 品番COM-7101-3/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ボタン操作で簡単にかん水条件を設定。
プログラムにより内蔵電磁弁を開閉。
プログラム本数:1。
かん水開始時刻は4つまで。
かん水時間は1分〜11時間59分。
かん水実行日:曜日指定、3/6/12時間毎、1〜30日毎。
かん水一時停止機能あり。
手動かん水可能。

材質樹脂 取付方式メスネジ 電源角型9Vアルカリ乾電池 流量(L/min)(20A)40 適合圧力(MPa)0.1〜0.7 口径取付:3/4”(20A) 防水仕様IP-68 バルブ1(電磁弁内蔵) 用途ホームガーデニング・屋上緑化・施設園芸等に最適!
注意
※個人宅配送不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする