BP2003Z マルチプリンタ帳票 A4 白紙 2面 4穴 ヒサゴ 59703761

マルチプリンタ帳票 A4 白紙 2面 4穴

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1200枚)
内容量1箱(1200枚)注文コード59703761品番BP2003Z
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

コピー用紙より断然便利なミシン目入り用紙・ファイル穴付き汎用帳票です。
ヒサゴのホームページから各種伝票テンプレートがダウンロードできます。

用途フォームオーバーレイ※(※元となるフォーム(書式)とデータを重ねて印刷する)機能に対応した無地の帳票です。タイプ白紙白色度(%)80厚さ(mm)0.09サイズA4穴数4穴紙質上質紙ラベルサイズ(mm)210×148.5面付2面穴間隔(mm)80用紙サイズA4素材上質紙適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなどミシン目あり
注意
※用紙裏面に品番等が印刷されています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45497103
2020-03-23
用途: 機械返却時

もう少し厚みがあるとよいと思う。白すぎるのが残念です。

対象商品 : 45497103
2016-11-30
用途: 弥生販売の納品書印刷
株式会社エデュコ製造業

町の文房具屋さんより安くて、早く来るので助かります。

対象商品 : 45497103
2015-08-27
用途: 納品書

いつも事務用品の店頭で購入していましたがモノタローが一番安かったのでモノタローで買いました。

対象商品 : 45497103
2015-10-15
用途: 会社の納品書

色もきれいで使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする