ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 帳票用紙(無地)
マルチプリンタ帳票 A4 白紙 4面
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200枚)
注文コード
59703813
品番
BP2006Z
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
コピー用紙より断然便利なミシン目入り用紙汎用帳票です。
ヒサゴのホームページから各種伝票テンプレートがダウンロードできます。
タイプ
白紙
白色度(%)
80
用途
フォームオーバーレイ※(※元となるフォーム(書式)とデータを重ねて印刷する)機能に対応した無地の帳票です。
厚さ(mm)
0.09
サイズ
A4
ラベルサイズ(mm)
105×148.5
面付
4面
用紙サイズ
A4
適合プリンタ
レーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど
ミシン目
あり
注意
※用紙裏面に品番等が印刷されています。