ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 帳票用紙(無地)
マルチプリンタ帳票 A4 白紙 30穴
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
59703847
品番
BP2049
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
サイズ
A4
厚さ(mm)
0.09
ラベルサイズ(mm)
-
タイプ
白紙
穴数
30穴
白色度(%)
80
紙質
上質紙
面付
-
穴間隔(mm)
-
アズワン品番
64-8845-91
素材
上質紙
適合プリンタ
レーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど