ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 帳票用紙(無地)
マルチプリンタ帳票 B5 白紙 2面
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1200枚)
注文コード
59703874
品番
BP2052Z
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
インクジェットプリンタ、コピー機でもお使いいただけます。無地タイプなので、使いやすい設計で帳票を印刷できます。
サイズ
B5
厚さ(mm)
0.08
ラベルサイズ(mm)
182×128.5
タイプ
白紙
穴数
-
紙質
上質紙
面付
2面
穴間隔(mm)
-
用紙サイズ
B5
アズワン品番
64-8845-96
素材
上質紙
適合プリンタ
レーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど