ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 帳票用紙(無地)
マルチプリンタ帳票 B5 白紙 2面 4穴
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
59703883
品番
BP2053
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,380
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
インクジェットプリンタ、コピー機でもお使いいただけます。無地タイプなので、使いやすい設計で帳票を印刷できます。
サイズ
B5
厚さ(mm)
0.08
ラベルサイズ(mm)
182×128.5
タイプ
白紙
穴数
4穴
紙質
上質紙
面付
2面
穴間隔(mm)
80
アズワン品番
64-8845-97
素材
上質紙
適合プリンタ
レーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59703883
BP2053
59703892
BP2053Z
マルチプリンタ帳票 B5 白紙 2面 4穴
ヒサゴ
1箱(1200枚)
¥
11,980
税込
¥
13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)