ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 帳票用紙(無地)
マルチプリンタ帳票 A5 白紙 2面
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1200枚)
注文コード
59703917
品番
BP2054Z
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
インクジェットプリンタ、コピー機でもお使いいただけます。無地タイプなので、使いやすい設計で帳票を印刷できます。
使い勝手はそのままに白色度UP&品質UPした素材に変更いたしました。
サイズ
A5
厚さ(mm)
0.09
ラベルサイズ(mm)
148×105
タイプ
白紙
穴数
-
白色度(%)
80
紙質
上質紙
面付
2面
穴間隔(mm)
-
用紙サイズ
A5
アズワン品番
64-8845-99
素材
上質紙
適合プリンタ
レーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど