ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 帳票用紙(無地)
マルチプリンタ帳票
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200枚)
注文コード
59703953
品番
BP2066Z
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.09
サイズ
A4ヨコ
穴数
-
紙質
上質紙
面付
4面
穴間隔(mm)
-
適合プリンタ
レーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど
仕様
EIAJ対応
白色度(%)
80
入数(枚)
1200
紙厚(mm)
約0.09
サイズ(mm)
297×210
アズワン品番
64-8846-07
素材
上質紙
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
左面192×105、右面105×105