曜日別特売
BP2074 マルチプリンタ帳票 B5 白紙 3面 ヒサゴ 59703987

マルチプリンタ帳票 B5 白紙 3面

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(100枚)注文コード59703987品番BP2074
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,490

罫線が印刷されていない無地の用紙です。
罫線と文字を同時に印刷するので、印刷ズレの心配はなく、何種類もの帳票をストックしておく必要がありません。
あらかじめミシン目が入っているので、印刷後ハサミでカットする必要がありません。

サイズB5厚さ(mm)0.08ラベルサイズ(mm)182×85.6タイプ白紙穴数-紙質上質紙面付3面穴間隔(mm)-アズワン品番64-8846-13素材上質紙適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなどミシン目あり

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59703987BP207459703996BP2074ZBP2074 マルチプリンタ帳票 B5 白紙 3面 ヒサゴ 59703996マルチプリンタ帳票 B5 白紙 3面ヒサゴ1箱(1200枚)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59703987
2015-09-08
用途: 顧客施術内容を記述しています
サービス業

B5用紙を横に3分割(線で)し、整体の施術カルテに使っていました。カッターで切ったりしていましたが、不揃いになるため探してみたところ、こちらの商品を見つけました。きれいに3分割されて紙がカットされていて、とても便利です!
ネットでもなかなか見つからなかったので、助かりました!追加注文しようと思っています。個人事業・小規模ですので注文規模が少なくて申し訳ないのですが・・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする