マルチプリンタ帳票 A3 白紙 4面 8穴

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(600枚) 注文コード59704005 品番BP2075Z
参考基準価格(税別)¥11,670 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

罫線が印刷されていない無地の用紙です。
罫線と文字を同時に印刷するので、印刷ズレの心配はなく、何種類もの帳票をストックしておく必要がありません。
あらかじめミシン目やファイル穴が入っているので、印刷後ハサミで切ったり、パンチで穴をあける必要がありません。
一度に4枚の帳票が印刷できます。

サイズA3 厚さ(mm)0.09 ラベルサイズ(mm)210×148.5 タイプ白紙 穴数8穴 白色度(%)80 紙質上質紙 面付4面 穴間隔(mm)80 用紙サイズA3 アズワン品番64-8846-15 素材上質紙 適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど ミシン目あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59704005
2022-06-03
用途:
物品の納品書に使用
製造業

紙が少し厚い感じですが2穴も空いていてとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする