ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 帳票用紙(無地)
マルチプリンタ帳票 A4 白紙 タテ 2面 4穴
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
59704023
品番
BP2093
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
サイズ
A4
厚さ(mm)
0.09
ラベルサイズ(mm)
105×297
タイプ
白紙タテ
穴数
4穴
白色度(%)
80
紙質
上質紙
面付
タテ2面
穴間隔(mm)
80
用紙サイズ
A4
アズワン品番
64-8846-19
素材
上質紙
適合プリンタ
レーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど