ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 帳票用紙(無地)
マルチプリンタ帳票 A4 白紙 下8cm切り離し 全面
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
59704032
品番
BP2096
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ラベルサイズ(mm)
上面210×217
下面210×80
サイズ
A4
厚さ(mm)
0.09
仕様
下8cm切離し 全面
タイプ
白紙
穴数
-
白色度(%)
80
紙質
上質紙
面付
2面(8cm切り離し全面)
穴間隔(mm)
-
アズワン品番
64-8846-20
素材
上質紙
適合プリンタ
レーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど