BP2099 マルチプリンタ帳票 ヒサゴ 59704057

マルチプリンタ帳票

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 面付2面 注文コード59704057 品番BP2099
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は面付・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)0.08 サイズA4 穴数4穴 紙質上質紙 面付2面 穴間隔(mm)80 適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど ラベルサイズ(mm)210×148.5 白色度(%)107 素材上質紙 ミシン目あり

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59704057 BP2099 55008608 - 帳票 A4 白紙 2面 4穴 カット入り モノタロウ 帳票 A4 白紙 2面 4穴 カット入り モノタロウ 1パック(100枚) 779 税込857 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59703944
2022-08-18
用途:
お客様の納品書帳票用紙として
製造業

100枚単位で購入できることと、発送も早く助かりました。

対象商品:
59703944
2019-10-03
用途:
納品書の印刷

従来使用しているものより安価であるが厚さが非常に薄かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする