ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 帳票用紙(無地)
マルチプリンタ帳票
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
サイズ
A4
注文コード
59704066
品番
BP2101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
サイズ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
0.08
サイズ
A4
穴数
2穴
紙質
上質紙
面付
1面
穴間隔(mm)
80
適合プリンタ
レーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど
仕様
長3封筒対応
ラベルサイズ(mm)
-
白色度(%)
107
素材
上質紙
ミシン目
あり