ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 帳票用紙(無地)
マルチプリンタ帳票
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
59704075
品番
BP2106
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.09
サイズ
A4
穴数
-
紙質
上質紙
面付
4面ヨコ
穴間隔(mm)
-
適合プリンタ
レーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど
白色度(%)
80
入数(枚)
100
紙厚(mm)
約0.09
サイズ(mm)
210×297
アズワン品番
64-8846-24
素材
上質紙
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
210×74.25