ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 帳票用紙(無地)
マルチプリンタ帳票 A4 白紙 5面 チケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
59704084
品番
BP2107
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
発表会・展示会、パーティーなどのイベントのチケットやクーポン券・サービス券などの作成にご利用いただけます。
ラベルサイズ(mm)
左面150×59.4
右面60×59.4
サイズ
A4
厚さ(mm)
0.09
仕様
チケット
タイプ
白紙
穴数
-
白色度(%)
80
紙質
上質紙
面付
5面(チケット)
穴間隔(mm)
-
アズワン品番
64-8846-25
素材
上質紙
適合プリンタ
レーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど