ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 帳票用紙(無地)
マルチプリンタ帳票 A4 白紙 3面 雇用保険被保険者証用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(350枚)
注文コード
59704102
品番
BP2112M
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
電子申請に対応した雇用保険被保険者に関する届出の、電子公文書を印刷するための用紙です。
厚紙を使用していますので、両面印刷にも対応。
クリアカットミシンで、きれいに簡単に切り離しができます。
ラベルサイズ(mm)
上面210×156
中面210×64
下面210×77
サイズ
A4
厚さ(mm)
0.12
仕様
雇用保険被保険者証用
タイプ
白紙
穴数
-
紙質
上質紙
面付
3面
穴間隔(mm)
-
用紙サイズ
A4
アズワン品番
64-8846-29
素材
上質紙
適合プリンタ
レーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど
ミシン目
あり
注意
※2011年11月28日より雇用保険被保険者に関する届出の電子公文書の様式が変更になりました。 事業主用と被保険者用のデータが分割されて返戻されます。ご使用の際は、ご注意ください。