アーバントップΣ90 のきとい

(1件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59704594 品番 CB50W-J
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,820 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
用途戸建・住宅用 材質硬質塩化ビニル樹脂 全長(mm)3600 ホワイト サイズ90 種類軒とい シリーズシグマ90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様、現場への配送は行っておりません。
※原則不在降ろしは不可、車上渡しのみとなります。不在で再配達が発生した場合、後日費用を別途請求させていただきますので、予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59704594
2022-04-19
用途:
整備場

テントシートの雨だれに悩まされていましたが 大きさも理想通りで値打ちでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする