エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 雨どい金具
アーバントップΣ90 ブラケット正面打(吊) 固定式 0-10
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
59705057
品番
LJ03T-J
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
仕様
鼻隠板勾配:直角(0寸)
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
出寸法:10出
色
トーメイ
サイズ
90
シリーズ
シグマ90