※着用例
ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの ワーキングウェア
ミタニコーポレーションの ボトムス
ミタニコーポレーションの オールシーズン ボトムス
MWB MOTIONデニムパンツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着(1着)
注文コード
59705558
品番
192705
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
動きに負けない躍動感!ストレッチカラーデニム!
用途
一般作業・レジャー
仕様
【ストレッチ】【耐久性・速乾性】【スマホポケット】
種別
カーゴパンツ
色
ダークグレー
サイズ
M
混率(%)
綿64、ポリエステル31、レーヨン3、PU2
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
78
股上(cm)
24
裾幅(cm)
16
ワタリ(cm)
29
注意
※蛍光増白剤が入っていない洗剤をご使用ください。タンブラー乾燥機のご使用はお避けください。水や汗で濡れたままの状態や脱水後の長時間の放置はお避けください。色落ち・色移りする恐れがあります。