※着用例
ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの ワーキングウェア
ミタニコーポレーションの ボトムス
ミタニコーポレーションの オールシーズン ボトムス
MWB EVOLVAデニムパンツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着(1着)
注文コード
59705601
品番
193061
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
王道X進化!実用性の高いブルーWORKデニム!
用途
一般作業・レジャー
仕様
【ストレッチ】【カーゴポケット】【ビンテージ加工】
種別
カーゴパンツ
色
インディゴ
サイズ
M
混率(%)
綿98、ポリウレタン2
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
78
股上(cm)
24
裾幅(cm)
16
ワタリ(cm)
29
注意
※蛍光増白剤が入っていない洗剤をご使用ください。タンブラー乾燥機のご使用はお避けください。水や汗で濡れたままの状態や脱水後の長時間の放置はお避けください。色落ち・色移りする恐れがあります。