エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 雨どい金具
新・丸トップRV105 ブラケット正面打(吊)固定式 0-10
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(15個)
注文コード
59705608
品番
LH53T-J
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
仕様
鼻隠板勾配:直角(0寸)
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
出寸法:10出
色
トーメイ
サイズ
105
シリーズ
RV105