新・丸トップRV105 ブラケット正面打(吊)自在式 4-10〜45

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 59705644 品番 LH57T-J
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
用途戸建・住宅用 仕様鼻隠板勾配:4寸 材質ポリカーボネート 寸法(mm)出寸法:10〜45出(自在式) トーメイ サイズ105 シリーズRV105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする