※着用例

193064 MWB EVOLVAデニムパンツ ミタニコーポレーション 59705777 193064 MWB EVOLVAデニムパンツ ミタニコーポレーション 59705777 193064 MWB EVOLVAデニムパンツ ミタニコーポレーション 59705777 193064 MWB EVOLVAデニムパンツ ミタニコーポレーション 59705777 193064 MWB EVOLVAデニムパンツ ミタニコーポレーション 59705777

MWB EVOLVAデニムパンツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着(1着) 注文コード 59705777 品番 193064
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

王道X進化!実用性の高いブルーWORKデニム!

用途一般作業・レジャー 仕様【ストレッチ】【カーゴポケット】【ビンテージ加工】 種別カーゴパンツ インディゴ サイズ3L 混率(%)綿98、ポリウレタン2 股下(cm)78 ウエスト(cm)90 股上(cm)27 裾幅(cm)19 ワタリ(cm)32
注意
※蛍光増白剤が入っていない洗剤をご使用ください。タンブラー乾燥機のご使用はお避けください。水や汗で濡れたままの状態や脱水後の長時間の放置はお避けください。色落ち・色移りする恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする