肩掛 S10B型DX

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59705783 品番314055
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

耐久性の高いステンレス製10Lタンク。

種類蓄圧式 タンク容量(L)10 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.2 ノズル長(mm)(伸縮)510〜1300 対応溶液薬剤 ノズル一頭口 ホース内径(Φmm)5 常用吐出圧力(MPa)0.475 付属品計量機能付キャップ 本体質量(kg)1.5 全長×全幅W×全高(mm)160×290×430 用途農薬・液肥の散布

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-05-22
用途:
殺虫剤
サービス業

伸縮するので背の高いラカンマキなどに散布するのに役立っています。今までは4リットルの噴霧器で三回くらいは作っていて一回で散布が終わるので良かったです。

対象商品:
59705783
2018-09-17
用途:
除草作業時
特別養護老人ホ-ム あけぼの園 様 (医療・福祉・介護関連業)

タンク容量もちょうどよい容量で使い勝手もよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
1人が参考にしています
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする