共紐
新日本ケミカル・オーナメント工業
新日本ケミカル・オーナメント工業の エプロン
新日本ケミカル・オーナメント工業の 食品加工・水産現場用エプロン
防水・強力耐油ウレタン前掛け
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
59705795
品番
628ウレタン胸付前掛(共紐)
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
防水・強力耐油。汚れも落ちやすく、洗浄コストの低減につながります。塩ビ製のエプロンと比べて食品などの臭いがつきにくい。塩ビ製のエプロンと比べて、軽量で装着時のストレス軽減。
用途
鶏肉・牛肉・水産作業に。
材質
ポリウレタン
色
赤
胴幅(cm)
90
丈(cm)
115
注意
※石油化学製品ですので火気に近づけないで下さい。