共紐

629ウレタン胸付前掛(共紐) 防水・強力耐油ウレタン前掛け 新日本ケミカル・オーナメント工業 59705811 629ウレタン胸付前掛(共紐) 防水・強力耐油ウレタン前掛け 新日本ケミカル・オーナメント工業 59705811

防水・強力耐油ウレタン前掛け

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 59705811 品番 629ウレタン胸付前掛(共紐)
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

防水・強力耐油。汚れも落ちやすく、洗浄コストの低減につながります。塩ビ製のエプロンと比べて食品などの臭いがつきにくい。塩ビ製のエプロンと比べて、軽量で装着時のストレス軽減。

用途鶏肉・牛肉・水産作業に。 材質ポリウレタン 胴幅(cm)90 丈(cm)125
注意
※石油化学製品ですので火気に近づけないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする