エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 集水器
丸トップ100 じょうご
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
59705836
品番
GE89S-J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
仕様
適合竪樋:UT55
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
シンチヤ
サイズ
100
種類
集水器
シリーズ
半丸100