エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの たて継手
たてとい丸トップUT55 たてソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
59705949
品番
GE10S-J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
シンチヤ
サイズ
55
種類
たて継手
シリーズ
UT55(丸55)