2026年度版エコカレンダー卓上B6

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59705951 品番E151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シンプルですっきりとしたデザインが人気のカード式カレンダー。毎月色が変わり、デスクまわりを明るく彩ります。

仕様<掲載期間>【月間ページ】2026年1月〜2026年12月 サイズB6 質量(g)70 寸法(縦×横×奥行)(mm)128×182×5 ページ数7 付録六曜節気、年間一覧カレンダー(2年分)、年間行事 始まり曜日日曜日

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする