高橋書店
高橋書店の 手帳・カレンダー
高橋書店の カレンダー
2026年度版エコカレンダー壁掛B5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59705960
品番
E92
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
どんな場所にも使いやすい、シンプルな横長タイプ。見やすさも抜群です。
仕様
<掲載期間>【月間ページ】2026年1月〜2026年12月
サイズ
B5
質量(g)
110
寸法(縦×横×奥行)(mm)
182×257×14
ページ数
13
付録
六曜節気、月相、年間一覧カレンダー(2年分)、年間行事、暦情報
始まり曜日
日曜日