エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの エルボ
たてとい丸トップUT55 エルボ 75°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(15個)
注文コード
59705967
品番
GG00S-J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
シンチヤ
サイズ
55
種類
エルボ
シリーズ
UT55(丸55)