UNION(ユニオン)
UNION(ユニオン)の 救急・救助用品
UNION(ユニオン)の AED収納ボックス
AEDケース(床置)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕上
ポーラルホワイトペイント
注文コード
59706036
品番
UAB-302ZB-PWH
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ゼンマイ式警報ベル付
材質
スチール
幅(mm)
385
質量(kg)
21.9
高さ(mm)
1200
奥行(mm)
205
仕上
ポーラルホワイトペイント
使用場所
屋内用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません