UNION(ユニオン)
UNION(ユニオン)の 消火器・消火用品
UNION(ユニオン)の 消火器スタンド
消火器ケース(全埋込)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
ユニキャスト
仕上
ポーラルホワイトペイント
注文コード
59706063
品番
UFB-1A-121H-PWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,000
この商品は
材質・仕様・仕上
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ユニキャスト
幅(mm)
280
質量(kg)
8.6
高さ(mm)
910
奥行(mm)
188
ブラケット
(別売)BRN-0012
仕上
ポーラルホワイトペイント
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ブラケットは別売りです。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません