丸トップ105 のきとい

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(15本) 注文コード 59706107 品番 AA25G-J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
用途戸建・住宅用 材質硬質塩化ビニル樹脂 全長(mm)1800 グレ- サイズ105 種類軒とい シリーズ半丸105
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様、現場への配送は行っておりません。
※原則不在降ろしは不可、車上渡しのみとなります。不在で再配達が発生した場合、後日費用を別途請求させていただきますので、予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59706064
2021-08-31
用途:
屋根の修繕作業
サービス業

耐久性を考えるとやはりエスロン製品です。日本式住宅に使われている事がとても多く、最近取扱店が少なくなり困っていましたのでとても助かりました。長尺商品になるので車上渡しになりますが、とても丁寧に梱包され送られてくるため安心して受け取れます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする