エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 集水器
丸トップ105 のきチーズU型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
59706606
品番
GJ84G-J
参考基準価格(税別)
¥6,780
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
仕様
適合竪樋:UT60
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
グレ-
サイズ
105
種類
集水器
シリーズ
半丸105