UFB-2F-168HND-PWH 消火器ケース(半埋込) UNION(ユニオン) 59706684 UFB-2F-168HND-PWH 消火器ケース(半埋込) UNION(ユニオン) 59706684

消火器ケース(半埋込)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59706684 品番 UFB-2F-168HND-PWH
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
材質スチール 幅(mm)280 質量(kg)5.4 高さ(mm)775 奥行(mm)170 ブラケット(別売)BRN-0021 仕上ポーラルホワイトペイント
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする