カラーバルブ 12V

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード59706735 品番4517Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,700
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
定格電力(W)23 口金BA15s ガラス球形式S25 定格電圧(V)12 光色イエロー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59706744
2016-04-24
用途:
交換品
建設業・工事業

4519R モノタローさんでしか 購入できません
10個入りですが 助かりました

1人が参考にしています
対象商品:
59706753
2016-01-13
用途:
補修用
安房運輸株式会社 様

他で買うより安いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする