UFB-2P-202NH-PWH 消火器ケース(半埋込) UNION(ユニオン) 59706736

 

UFB-2P-202NH-PWH 消火器ケース(半埋込) UNION(ユニオン) 59706736 UFB-2P-202NH-PWH 消火器ケース(半埋込) UNION(ユニオン) 59706736

消火器ケース(半埋込)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 ブラケット(別売)BRN-0016 注文コード59706736 品番UFB-2P-202NH-PWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,700
この商品はブラケットなど13種類から選べます 他の種類を見る
材質FRP 幅(mm)280 質量(kg)3.1 高さ(mm)858 奥行(mm)141 ブラケット(別売)BRN-0016 仕上ポーラルホワイトペイント
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする