KOITO(小糸製作所)
KOITO(小糸製作所)の 自動車用電球・バルブ
KOITO(小糸製作所)の 車用白熱球/バルブ
KOITO(小糸製作所)の カラーバルブ/キャップ
カラーバルブ 12V
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
59706744
品番
4519R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,300
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
定格電力(W)
35
口金
BA15s
ガラス球形式
S25
定格電圧(V)
12
光色
レッド