たてとい丸トップUT60 たてとい

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(13本) 注文コード 59706746 品番 BG04S-J
参考基準価格(税別)¥22,880 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途戸建・住宅用 材質硬質塩化ビニル樹脂 全長(mm)1800 シンチヤ サイズ60 種類たてとい シリーズUT60(丸60)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様、現場への配送は行っておりません。
※原則不在降ろしは不可、車上渡しのみとなります。不在で再配達が発生した場合、後日費用を別途請求させていただきますので、予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-30
用途:
縦樋として使用
アンドウ設計事務所 様 (建設業・工事業)

しっかり固定して屋根の雨水を通すことができてとてもよかったです。

対象商品:
59706789
2023-11-09
用途:
雨樋の修復に使いました。

商品そのものは、梱包も丁寧で綺麗なものでした。
個人的な都合ですが、今回の作業では集水器から自在ドレンまでのわずかな100ミリ程度の長さが必要でしたので出来れば2700ミリの半分の1350ミリが有れば利便性があるように思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする