エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 集水器
たてとい丸トップUT60 合せマスU型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(4個)
注文コード
59706895
品番
GB22W-J
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
ホワイト
サイズ
60
種類
集水器
シリーズ
UT60(丸60)