エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの たて継手
たてとい丸トップUT60 たてソケット
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
59706913
品番
GE11G-J
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
グレ-
サイズ
60
種類
たて継手
シリーズ
UT60(丸60)