エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの エルボ
たてとい丸トップUT60 エルボ 75°
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(13個)
注文コード
59706999
品番
GG01G-J
参考基準価格(税別)
¥8,190
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
グレー
サイズ
60
種類
エルボ
シリーズ
UT60(丸60)