ハロゲンバルブ H4 12V

(33件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59707076 品番 0477
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプH4 定格電圧(V)12 適合一般ヘッドランプ用・長寿命・ECE認証取得品 クリア 定格電力(W)60/55 口金P43t-38 ガラス球形式T16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34908885
2025-11-15
用途:
車検時など

信頼のブランドで高品質です。光量、カットライン、寿命を考慮していつも使用しています。

2025-09-13
用途:
自動車補修用
自動車・二輪車・自転車関連業

外したノーマルと同じ品番でした、明るくはなりませんが、明らかに良く見えるようになりました。100/90wと迷いましたが価格面からもこれが正解だったと思います。

2025-08-02
用途:
自動車前照灯の交換電球。

製作精度が高く、綺麗なカットラインと、ロー・ハイのどちらにも明暗のムラが無く、大変見やすい配光で、雨天夜間でも見やすい電球です。寿命も長く、毎日2〜3時間使用でも、2年以上切れることなく使えてます。2年車検毎整備での交換で、明るさも維持ができ、球切れの心配もなく使えてます。

2人が参考にしています
対象商品:
59707076
2024-03-09
用途:
自動車 補修用
製造業

補修部品で使用。安心の小糸製!訳分からん韓国製より安い。

1人が参考にしています
対象商品:
34908885
2023-08-07
用途:
放置車両の復活
小川商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

取付に何も加工が必要ありません
大変、満足しています。

対象商品:
59707076
2023-04-11
用途:
スズキキャリーDC51Tの交換

玉切れしたので、近くのホームセンターで購入した欧州ブランド中国製H4に交換したが、中心軸とカットがずれて、運転しずらい照射パターンでした。もう一度別のホームセンターで東欧製のH4を購入して交換したが、やはり、軸がずれて右寄り照射でカットが悪いので運転しずらく、対向車にまぶしくなっていたようでした。このH4の評判を教えてもらい、購入して交換後は軸もカットも良く、キャリーのレンズと相性が良く(本来の設計だろうけど)ローはきれいなフラットでハイは遠くまで明るく照らすようになりました。最初の1週間は黄色くてあまり明るくない印象でしたが、徐々に白色に近づき、明るさが増してきて、今は、昔ながらのH4の光が復活しています。(時間とともにフィラメントが焼きなじむそうです)LEDとは異なる、運転しやすい色と照射で、対向車がハロゲンを点けていると目も心も安堵できます。LED化が進んで消えて行ってしまうのは残念です。

4人が参考にしています
対象商品:
59707076
2022-07-07
用途:
自動車補修用

フィットGE-6のロービームが左右両方とも同時に点かなくなったので、交換用として購入しました。安心のブランドです。

対象商品:
59707076
2022-02-21
用途:
車検用

車検検査で余裕の明るさで、きれいなカットラインで安心でした。
ハロゲン電球使用車には、安心の製品でした。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする